アーテック[学校教材・教育玩具]
つまようじ1000本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(1000本)
注文コード
19417685
品番
46535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
材質:木。サイズ:Φ2×65mm(1本)。セット内容:1000本組
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
長さ(mm)
65
材質
木
径(Φmm)
2
内容
素材
科目
図工