直線定規 15cm/ゼロスタート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19418604品番3328
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥176
販売価格(税別)
160
材質アクリル寸法(mm)30×150科目算数
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19418604
2018-08-11
用途: バイク・部品などの計測
style有限会社サービス業

バイク・部品にキズが付かないようアクリル製でゼロスタートを探していました。
以外になく、これは大変助かります。
ただ、もう少しスリムな方が使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする