曜日別特売
11001 ビッグデザインパレット アーテック[学校教材・教育玩具] 19419268

11001 ビッグデザインパレット アーテック[学校教材・教育玩具] 19419268
11001 ビッグデザインパレット アーテック[学校教材・教育玩具] 19419268
11001 ビッグデザインパレット アーテック[学校教材・教育玩具] 19419268
11001 ビッグデザインパレット アーテック[学校教材・教育玩具] 19419268
11001 ビッグデザインパレット アーテック[学校教材・教育玩具] 19419268
11001 ビッグデザインパレット アーテック[学校教材・教育玩具] 19419268
11001 ビッグデザインパレット アーテック[学校教材・教育玩具] 19419268
11001 ビッグデザインパレット アーテック[学校教材・教育玩具] 19419268

ビッグデザインパレット

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード19419268品番11001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥581
販売価格(税別)
528

深さ最大12mm一度でたくさんの絵具が溶ける。絵具がこぼれにくく、乾きにくい
深さが3段階に分かれています。(最大深さ:約12mm) ●アクリル絵の具も使える。●パレットの大きさに合わせて深さも三段階。深くて使いやすい
材質:ポリプロピレン。サイズ:310×165×14mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)310×165(1面)科目美術
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする