曜日別特売
YZ-CS スポットエアコン用 収納カバー YAMAZEN(山善) 19421136

YZ-CS スポットエアコン用 収納カバー YAMAZEN(山善) 19421136
YZ-CS スポットエアコン用 収納カバー YAMAZEN(山善) 19421136
YZ-CS スポットエアコン用 収納カバー YAMAZEN(山善) 19421136
YZ-CS スポットエアコン用 収納カバー YAMAZEN(山善) 19421136

スポットエアコン用 収納カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ
内容量1枚注文コード19421136品番YZ-CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スポットエアコン用収納カバー
オフシーズンのホコリ・ゴミよけに
【対応サイズ】
小:幅43cm、奥行43cm、高さ85cm以内のスポットエアコンに対応
大:幅53cm、奥行53cm、高さ138cm以内のスポットエアコンに対応

用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質ポリエステル、裏面 シルバーコーティングサイズ質量(g)165本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45×45×87
注意
※冷風ダクト、排熱ダクトの形状によっては取り付けられない場合や、高さが足りなくなる場合がございます。高さが超える場合は、ダクトを外してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする