TB-3.2GY-100 ビニールチューブカラー 灰色 デンカエレクトロン 19421398

TB-3.2GY-100 ビニールチューブカラー 灰色 デンカエレクトロン 19421398
TB-3.2GY-100 ビニールチューブカラー 灰色 デンカエレクトロン 19421398
TB-3.2GY-100 ビニールチューブカラー 灰色 デンカエレクトロン 19421398
TB-3.2GY-100 ビニールチューブカラー 灰色 デンカエレクトロン 19421398
TB-3.2GY-100 ビニールチューブカラー 灰色 デンカエレクトロン 19421398
TB-3.2GY-100 ビニールチューブカラー 灰色 デンカエレクトロン 19421398

ビニールチューブカラー 灰色

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
肉厚(mm)
0.4
内径(mm)
3.2±0.25
注文コード
19421398
品番
TB-3.2GY-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

特徴
・汎用的なビニールチューブです。
・他社では珍しいカラービニールチューブです。
・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。

質量(g)
723
肉厚(mm)
0.4
内径(mm)
3.2±0.25
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※TB-2.0、TB-2.5は写真の通り、テープ一箇所留めになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする