曜日別特売

ETCチューブ

ETCチューブ - デンカエレクトロンETCチューブ - デンカエレクトロンETCチューブ - デンカエレクトロンETCチューブ - デンカエレクトロンETCチューブ - デンカエレクトロン

完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。
ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。
ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。
刻印した文字が安易には消えません。
非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。

用途
ポリオレフィンのため耐熱温度が高く保護チューブとしても使用可能且つ非収縮タイプのため線材の絶縁保護にも適しております。
材質
ノンハロゲンポリオレフィン
色
白色
使用温度範囲(℃)
-55~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.27MB) (0.07MB) (0.12MB)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04598628ETC-9.0-1001巻(1巻×100m)1009.0±0.50.40 (±0.05)
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
04598637ETC-2.0-2001巻(1巻×200m)2002.0±0.20.35 (±0.05)
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
04598646ETC-2.5-2001巻(1巻×200m)2002.5±0.20.35 (±0.05)
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする