曜日別特売
1251 学級旗用ポール アーテック[学校教材・教育玩具] 19421465

 

1251 学級旗用ポール アーテック[学校教材・教育玩具] 19421465
1251 学級旗用ポール アーテック[学校教材・教育玩具] 19421465

学級旗用ポール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19421465品番1251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,351
販売価格(税別)
2,137
ホワイト材質樹脂寸法(mm)Φ22(最大Φ31)質量(g)670長さ(m)1.6~3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする