曜日別特売

PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード19421696品番PFGM302-RT-LA1CK
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
オプション電源・出力接続リード線(リード線長さ2m)、ブラケットA(垂直取付)、センサ接続用コネクタ付、取扱説明書:○;校正証明書:○適合単位切換機能付タイプ分離型モニタ部入力仕様電圧入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする