a3469510 グラスファイバー 車用傘型サンシェード ファミリー・ライフ 19422238

 

a3469510 グラスファイバー 車用傘型サンシェード ファミリー・ライフ 19422238
a3469510 グラスファイバー 車用傘型サンシェード ファミリー・ライフ 19422238
a3469510 グラスファイバー 車用傘型サンシェード ファミリー・ライフ 19422238
a3469510 グラスファイバー 車用傘型サンシェード ファミリー・ライフ 19422238
a3469510 グラスファイバー 車用傘型サンシェード ファミリー・ライフ 19422238
a3469510 グラスファイバー 車用傘型サンシェード ファミリー・ライフ 19422238

グラスファイバー 車用傘型サンシェード

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)125×65×32
内容量1個注文コード19422238品番a3469510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

取っ手が曲がる新デザイン
簡単に取り付けられる傘式設計
専用袋付きで収納に便利
バックミラー露出デザイン
ダッシュボードと内装の擦り傷を防止する曲がるハンドル

材質傘の骨組み:グラスファイバー、布地:ポリエステル(チタンシルバーコーティング)、ハンドル:PC軽自動車用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)125×65×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする