用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。
作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
トラスコ品番699-3111材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.3色パールホワイト/ホワイト長さ(m)2.6ハトメ数10可視光線透過率(%)0.091引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99耐久性(年)5年ハトメピッチ(cm)30・90紫外線透過率0.4%以下幅(m)1.71引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850