質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125(待機消費電力0.5)、年間消費電力量:146kh/年表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1243×775×241最大応答速度(m/sec)8コントラスト比1200:1輝度280cd解像度【55インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)200×200スピーカー8W×2 Dolby対応色(本体)黒出力端子イヤホンアスペクト比16:9モニターサイズ55Vパネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma