曜日別特売
BM-1020 ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ 高岡ケージ工業 19424871

BM-1020 ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ 高岡ケージ工業 19424871
BM-1020 ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ 高岡ケージ工業 19424871
BM-1020 ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ 高岡ケージ工業 19424871
BM-1020 ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ 高岡ケージ工業 19424871
BM-1020 ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ 高岡ケージ工業 19424871
BM-1020 ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ 高岡ケージ工業 19424871
BM-1020 ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ 高岡ケージ工業 19424871
BM-1020 ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ 高岡ケージ工業 19424871
BM-1020 ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ 高岡ケージ工業 19424871

ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
質量(kg)18.7
内容量1組注文コード19424871品番BM-1020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

工場や倉庫などに使用する、置くだけ設置の屋内用安全柵
労働災害の防止を目的として「ひと」「もの」を倉庫や工場の危険エリアから守る
はさまれ、巻き込まれ、墜落、転落、接触などの防止
シンプルなメッシュ形状、フレームレスデザインのメッシュパネル、開放感があり視界が良く、周囲に違和感なく溶け込みます
置くだけのカンタン設置、軽量なので移動もラクラク
メッシュパネルへの吊り下げ耐荷重は100kgです、工具や金具を吊り下げて壁面収納ができます
連続して設置する場合は、場所や用途に応じて支柱間隔を変更できます(最小80mm~最大2m)
切り欠き加工など、現場で簡単に切断できるので操作盤などの設備に干渉するか所を回避できます。切断面は鋭利な状態になるので別売オプションパーツの小口キャップ(TCPT-0008)で保護してください
粉塵、切粉などの飛散防止用としてスクリーンパネルタイプもございます

用途
レイアウト変更の多い工場や倉庫などの簡易的な安全対策
工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)
作業エリアと通路の境界設定(パ-ティション)
工具や治具などの収納(壁面収納)
付属品メッシュ本体(1020)1枚、支柱(H=2000)2本、フックボルト12個、フランジナット12個、ベースプレート(400)2枚、ボルト(M10×25)4個、ナット(M10)4個、材質スチール幅(mm)1000質量(kg)18.7(メッシュパネル)黒、(支柱)オレンジ高さ(mm)2000タイプメッシュパネルタイプ径(Φmm)【メッシュ】約4.4奥行(mm)400寸法(幅W×高さH)(mm)【メッシュ】55.3×54.6
注意
※屋内専用です
※吊り下げ耐荷重は目安です
※製品は組み立て前の状態で出荷いたします、お客様にて組み立てをお願いします
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする