曜日別特売
74280 【Z-DRAGON】 74280 エコ 空調服(R)ベスト 自重堂 19427540

74280 【Z-DRAGON】 74280 エコ 空調服(R)ベスト 自重堂 19427540
74280 【Z-DRAGON】 74280 エコ 空調服(R)ベスト 自重堂 19427540
74280 【Z-DRAGON】 74280 エコ 空調服(R)ベスト 自重堂 19427540
74280 【Z-DRAGON】 74280 エコ 空調服(R)ベスト 自重堂 19427540
74280 【Z-DRAGON】 74280 エコ 空調服(R)ベスト 自重堂 19427540
74280 【Z-DRAGON】 74280 エコ 空調服(R)ベスト 自重堂 19427540
74280 【Z-DRAGON】 74280 エコ 空調服(R)ベスト 自重堂 19427540
74280 【Z-DRAGON】 74280 エコ 空調服(R)ベスト 自重堂 19427540

【Z-DRAGON】 74280 エコ 空調服(R)ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ4L
シックグレー
内容量1枚注文コード19427540品番74280
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Z-DRAGONブランド初 SDGsに貢献する環境配慮型エコタイプの空調服(R)プロダクト
バッテリーの重さを軽減させる二重裾仕様モデル
★SDGsを考慮した再生PET繊維100%素材を使用
★表素材だけでなく附属属にも環境配慮型素材を使用
★エコマーク&グリーン購入法対応品
★UVカット機能、撥水性を兼備したエコ高密度タフタ
★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備
★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
★バッテリーの重さを軽減させ、裾のシルエットをきれいにキープする二重裾仕様機能
空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,撥水加工,エコマーク認定,グリーン購入法判断基準対応,野帳対応

シックグレーサイズ4L混率(%)【エコ高密度タフタ】ポリエステル100※リサイクル素材100%使用色番66グリーン購入法適合
注意
※【ご使用ケーブルについて】
※この商品は従来の空調服よりファンの位置が脇側に配置されています。
※EL以上のサイズを着用される場合は空調服ケーブル(ロング)(CBB500・CB23312・CB23322・CB24312・CB25312)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする