サンプル画像
ジーベック
1536 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ディープネイビー
ディープネイビー
シルバーグレー
クロ
サイズ
95
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19428730
品番
1536
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
適合
JIST8118適合商品・エコマーク
色
ディープネイビー
サイズ
95
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル69%/綿31%
股下(cm)
80
素材
ポリエステル69%/綿31%
伸長率(%)
0.155
エコマーク認定番号
24 103 002