1536 1536 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 19428748

サンプル画像

1536 1536 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 19428748
1536 1536 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 19428748
1536 1536 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 19428748
1536 1536 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 19428748
1536 1536 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 19428748

1536 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ディープネイビー
サイズ105
内容量1着注文コード19428748品番1536
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
適合JIST8118適合商品・エコマークディープネイビーサイズ105エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル69%/綿31%股下(cm)80素材ポリエステル69%/綿31%伸長率(%)0.155エコマーク認定番号24 103 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする