サンプル画像
ジーベック
1537 バイオエコTCストレッチレディーススラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
67
67
70
73
76
80
84
88
サイズ
7
7
9
11
13
15
17
19
色
クロ
ディープネイビー
シルバーグレー
クロ
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19429211
品番
1537
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
色
クロ
サイズ
7
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル69%/綿31%
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
67
機能
JIST8118適合商品・エコマーク
ヒップ(cm)
90
素材
ポリエステル69%/綿31%
伸長率(%)
0.155
エコマーク認定番号
24 103 002