サンプル画像
ジーベック
6690 ナガソデコンプレッション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
色
迷彩シルバーグレー
迷彩ブルー
迷彩シルバーグレー
クロ
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19429850
品番
6690
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
色
迷彩シルバーグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
99
混率(%)
ナイロン86%/ポリウレタン14%
着丈(cm)
70
機能
紫外線カット/消臭機能/吸汗性/接触冷感
裄丈(cm)
81