サンプル画像
ジーベック
6690 ナガソデコンプレッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
色
クロ
迷彩ブルー
迷彩シルバーグレー
クロ
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19429911
品番
6690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
色
クロ
サイズ
LL
胸囲(cm)
99
混率(%)
ナイロン86%/ポリウレタン14%
着丈(cm)
70
機能
紫外線カット/消臭機能/吸汗性/接触冷感
裄丈(cm)
81