6690 6690 ナガソデコンプレッション ジーベック 19429929

サンプル画像

6690 6690 ナガソデコンプレッション ジーベック 19429929
6690 6690 ナガソデコンプレッション ジーベック 19429929

6690 ナガソデコンプレッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
クロ
内容量1着注文コード19429929品番6690
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
クロサイズ4L胸囲(cm)111混率(%)ナイロン86%/ポリウレタン14%着丈(cm)72機能紫外線カット/消臭機能/吸汗性/接触冷感裄丈(cm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする