ATEN
交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL3000LVシリーズ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19431189
品番
BC72V9AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック
密閉型鉛蓄電池
お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)
15.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【フェイスプレート】476×204×66.6
バッテリー
バッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 6
動作環境
【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)
定格出力電圧(V)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定