曜日別特売
H-88R エンジンクリーナー 日平機器 19431204

エンジンクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19431204品番H-88R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

洗剤、洗油をエアーと同時に噴射させエンジン等の汚れを洗浄するクリーナーです。
手元の調節ネジで洗浄液の量を調節できます。

付属品エアープラグ、ホース(1m)寸法(mm)400×76×18質量(g)300使用エアー圧力(MPa)0.6~0.8危険物の類別非危険物
注意
※シンナーなどの有機溶剤は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする