仕様最小測定量:(15kg)0.1kg、(30kg)0.2kg出力IR通信ひょう量(kg)(Max)15、30電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】AZ-BA30K(WP)W:約1.5本体質量(kg)約7.5表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁目量(kg)(15)0.005、(30)0.01外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×448×540湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)330×310風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級3級対象地域区分:青森県、岩手県、宮城県、秋田県RoHS指令(10物質対応)対応