AZ-BA60KW【5区】 特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子) 19431618

特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)(Max)30、60目量(kg)(30)0.01、(60)0.02計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530注文コード19431618品番AZ-BA60KW【5区】
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる
オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示
IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)
IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)

仕様最小測定量:(30kg)0.2kg、(60kg)0.4kg出力IR通信ひょう量(kg)(Max)30、60電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】AZ-BA60K(WP)W:約3本体質量(kg)約14.5表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁目量(kg)(30)0.01、(60)0.02外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×669×815湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級3級対象地域区分:青森県、岩手県、宮城県、秋田県RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする