azbil(旧:山武)
直流3線式小形近接スイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19436558
品番
APM-D3A1-03
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
回り止めボスあり
寸法(mm)
-
タイプ
標準周波タイプ
種類
アンプ内蔵型
使用温度範囲(℃)
-10~55
保護構造
EN(IEC)
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
本体質量(g)
約10
検出距離
2.5mm
標準検出物体(mm)
15×15、t=1、鉄
材質(ケース)
ポリアリレート樹脂
電源電圧(V)
DC 12/24
制御出力
開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4V
ヘッド形状
角
消費電流(mA)
10以下
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
保護回路
サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)
保存温度範囲(℃)
-25~70
使用電圧範囲(V)
DC10.8~26.4(リップル10%以下)
応答周波数(Hz)
120
耐衝撃(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯
(動作表示)出力時オレンジ色点灯
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25×8×5.9
応差
動作距離の15%以下
検出面
側面
特性
(温度)動作距離において+25℃を基準として-10~+55℃で±15%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±10%の電圧変動で±2%以下
動作距離(mm)
2.5
動作形態
NPN/N.O.
使用湿度範囲(%RH)
35~85
関連資料:
(3.31MB)