曜日別特売
KB-MA042LL-N BK エグゼクティブチェア MA-04(組立サービス付き) プラス[家具] 19437026

KB-MA042LL-N BK エグゼクティブチェア MA-04(組立サービス付き) プラス[家具] 19437026
KB-MA042LL-N BK エグゼクティブチェア MA-04(組立サービス付き) プラス[家具] 19437026

エグゼクティブチェア MA-04(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台材質背・座:ガム成形合板、クッション:ウレタンフォーム、革張り(背面・側面ビニルレザー張り)、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:鋼、革張り背タイプローバック注文コード19437026品番KB-MA042LL-N BK
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

エグゼクティブチェア MA-04。
ロッキングの支点が前方の太腿裏を圧迫しにくいニーチルトロッキング機構を採用。ロッキング時のストレスを軽減します。
背座一体型のシェルは後傾角度を4段階に固定でき、一人ひとりお好みの位置に設定が可能です。
バリエーションはハイバックとローバック、それぞれに革張りと布張りをご用意しました。

材質背・座:ガム成形合板、クッション:ウレタンフォーム、革張り(背面・側面ビニルレザー張り)、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:鋼、革張り質量(kg)22.5ブラック機能座上下、ニーチルトロッキング(4段階固定可)座面高さ(mm)445~515座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×480生地革張り外寸法・幅(mm)667外寸法・高さ(mm)970外寸法・奥行(mm)720背タイプローバックサービス分類組立・設置・取付
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,650/税込5,115
北海道地方数量1につき4,650/税込5,115
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする