曜日別特売
46284 FC水枕-2大人用 白十字 19437358

FC水枕-2大人用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード19437358品番46284
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

表面に特殊加工されたスリット(溝)が、肌ざわりをソフトに保ち、ベタつかず快適にご使用頂けます。
水枕の内部に壁を設け、中央部をほどよくへこませてありますのでグラグラせず頭をしっかり支えます。
枕として最適な厚みがあり、下に枕は不必要です。

用途
【使用方法等】
適量の氷と水(水枕2/3程度)を入れ、水枕内部の空気を押し出します。
”締め金具の取り付け方”を参考に本体に取り付けてください。
氷水を入れると水枕表面に結露による水滴ができる場合があります。タオル等を巻いてのご使用をオススメします。
※締め金具の取り付け方
締め金具はあらかじめ数回開閉することでなじませてください。
締め金具は必ず、注水口を上に向けて取り付けてください。
1.締め金具を広げ、水枕をその間に入れてください。この時、締め金具は水枕注水部の中央にくるように、水枕の口部分と平行に取り付けてください。
2.水枕を締め金具で挟み、レバーをセットし、固定してください。この時、水枕にシワが入らない様に注意してください。
3.ご使用前に、締め金具がきちんとセットされ水漏れしていないか確認してください。
注意!
締め金具のセット及び取り外しの際は指を挟まないように注意してください。
成分天然ゴム質量(g)455
注意
※【使用上の注意】
※当製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムアレルギーの方は使用しないでください。アレルギー症状(かゆみ・かぶれ・発疹・じんましん・息苦しさなど)を起こされた場合は、直ちに使用を中止し医師にご相談してください。
※当製品は天然ゴム素材のため、表面が部分的に白くなる場合があります。異常ではありませんので、そのままご使用ください。
※当製品は水枕専用ですので、お湯や熱湯を入れて使用しないでください。また、ドライアイスも使用しないでください。
※当製品に使用した水を飲まないでください。
※薬品(漂白剤等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)、油類を使用しないでください。膨潤・硬化等の素材の劣化の原因になります。
※先のとがったものや鋭利な刃物などで傷を付けないようにしてください。
※締め金具部分に頭などが当たると、ケガをすることがあります。装着後は締め金具部分に直接頭などが当たらないようにして使用してください。
※本体・締め金具は水枕用途以外にご使用にならないでください。
※長期間のご使用または保管中に変形や膨潤・粘着性・亀裂等が発生する場合があります。このような状態になりましたら使用を中止してください。
※水枕・締め具を廃棄するときは各自治体の処分方法に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする