SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN160-~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークA(mm)
28
注文コード
19439463
品番
CDS1BN160-28+50-Z73L4-XC10
参考基準価格(税別)
¥160,660
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークA・オートスイッチ種類
など
231
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
28
ストロークB(mm)
50