曜日別特売
エビアン#2 長靴 福山ゴム工業 19439939

メイン画像

エビアン#2 長靴 福山ゴム工業 19439939
エビアン#2 長靴 福山ゴム工業 19439939
エビアン#2 長靴 福山ゴム工業 19439939
エビアン#2 長靴 福山ゴム工業 19439939

長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ24
内容量1足注文コード19439939品番エビアン#2
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フラットソールを採用し、土や石が挟まりにくい

ネイビーサイズ24質量(g)460(24cm)材質(アッパー)ラバー丈(cm)26材質(底部)ラバー足囲2E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする