メイン画像
福山ゴム工業
長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
22.5
22.5
23
23.5
24
24.5
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19439966
品番
ファインカラーDXー1
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
メッシュ繊維入りで強度アップ フラットソールを採用し、石や土が挟まりにくい構造
色
ネイビー
サイズ
22.5
質量(g)
500(24cm)
材質(アッパー)
ラバー/メッシュ
丈(cm)
31
材質(底部)
ラバー
足囲
2E