ファインカラーDXー1 長靴 福山ゴム工業 19439975

メイン画像

長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ23
内容量1足注文コード19439975品番ファインカラーDXー1
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

メッシュ繊維入りで強度アップ フラットソールを採用し、石や土が挟まりにくい構造

ネイビーサイズ23質量(g)500(24cm)材質(アッパー)ラバー/メッシュ丈(cm)31材質(底部)ラバー足囲2E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする