メイン画像
福山ゴム工業
長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19440106
品番
ノーカーズ#1
参考基準価格(税別)
¥2,698
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
コンパクトに丸めて収納。楽々もち運び。土・泥が詰まりにくいフラット底。ゴム製品に比べ、長持ち。ヌカルミでも靴が脱げづらく足にフィット。(ゴムバンド装着時)
色
カーキ
サイズ
S
質量(g)
440(Lサイズ)
材質(アッパー)
PVC
丈(cm)
37
材質(底部)
PVC
足囲
2E