ガロア#6 長靴 福山ゴム工業 19440386

メイン画像

ガロア#6 長靴 福山ゴム工業 19440386
ガロア#6 長靴 福山ゴム工業 19440386
ガロア#6 長靴 福山ゴム工業 19440386
ガロア#6 長靴 福山ゴム工業 19440386

長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード19440386品番ガロア#6
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

オール耐油加工 カバー付きなので履き口を絞れる。

ホワイト質量(g)690(Lサイズ)サイズ(cm)24材質(アッパー)耐油PVC丈(cm)37材質(底部)耐油PVC足囲3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする