※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台検知対象ガスメタン(爆発下限濃度/高濃度)・酸素注文コード19442581品番GX-9000C400R100D000トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥285,780販売価格(税別)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能
従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利
可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能
多言語表示(16言語から表示切り替え可能)
優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)
強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)