曜日別特売
- フロート トイレクリーナー ヨコズナクリエーション 19443536

- フロート トイレクリーナー ヨコズナクリエーション 19443536
- フロート トイレクリーナー ヨコズナクリエーション 19443536
- フロート トイレクリーナー ヨコズナクリエーション 19443536
- フロート トイレクリーナー ヨコズナクリエーション 19443536
- フロート トイレクリーナー ヨコズナクリエーション 19443536

フロート トイレクリーナー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
ブラウン
タイプケース付
内容量1個注文コード19443536品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

磁石内蔵でブラシまたはクリーナーを清潔に空中収納!

材質本体:ABS樹脂、持ち手・クリーナー柄・リング:PP、クリーナー毛:ポリエステル、ブラシ毛:ナイロン、磁石:鉄ブラウンタイプケース付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×12.5×38.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする