曜日別特売
532-40 ゴム付ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 19443771

サンプル画像

532-40 ゴム付ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 19443771
532-40 ゴム付ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 19443771

ゴム付ナラシバッカー200mm幅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード19443771品番532-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

従来品より半分の長さになりました(幅200mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー20mm)
用途に応じて6種類の硬さを選べる !
バッカー3種類、ゴム3種類の硬さの組合せ !

硬さゴム:黄色(柔らかめ)、青色(黄色よりわずかに硬め)、緑色(硬め)、(バッカー)白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする