SC-5235K黄色 高耐久ラインテープ黄色 リンレイテープ 19443895

SC-5235K黄色 高耐久ラインテープ黄色 リンレイテープ 19443895
SC-5235K黄色 高耐久ラインテープ黄色 リンレイテープ 19443895
SC-5235K黄色 高耐久ラインテープ黄色 リンレイテープ 19443895

高耐久ラインテープ黄色

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(18巻)注文コード19443895品番SC-5235K黄色
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

テープ背面にトップコートを施しており、耐摩耗性・耐汚染性に優れております。

用途工場・倉庫・店舗等の屋内区画ライン表示に幅(mm)50厚さ(mm)0.146(剥離紙は除く)長さ(m)20粘着力(N/cm)8.32引張強度(N/cm)110
注意
※台車が通る過重に耐える粘着力・耐久性があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする