曜日別特売
MXCP-P100BK ポータブルカセットプレーヤー マクセル 19443956

MXCP-P100BK ポータブルカセットプレーヤー マクセル 19443956
MXCP-P100BK ポータブルカセットプレーヤー マクセル 19443956
MXCP-P100BK ポータブルカセットプレーヤー マクセル 19443956
MXCP-P100BK ポータブルカセットプレーヤー マクセル 19443956

ポータブルカセットプレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台ブラック注文コード19443956品番MXCP-P100BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

カセットテープと共に、最高の音楽体験を提供できるのは、信頼のブランド、マクセルだけです。
回転むらを抑え高音質を実現(真鍮フライホイールを採用)
Bluetooth対応だからワイヤレスヘッドフォンでも音楽が聴ける。
充電式バッテリー内蔵。

付属品充電用ケーブル(USB-A-Type-C)、取扱説明書(保証書付)ブラック本体質量(g)約210入力電源:USB Type-C、DC5V 1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D38×H91(突起部含む)充電時間約2時間再生時間(時間)約9(ヘッドフォン接続)、約7時間(Bluetooth接続)
注意
※録音には対応していません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする