用途扇風機 DCモーター dc扇風機 PD対応 上下左右首振り 静音付属品ACアダプタ、USB-Cケーブル、リモコンその他電気代目安:約0.6円(50/60Hz)(1時間あたり)質量(kg)3色ブラウン出力(W)ACアダプタ合計:36消費電力(W)20出力ACアダプタ:USB-C DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/2.4A , 20V/1.8Aコード長さ(m)電源:約1.6羽根(Φmm)230径 7枚入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:20W/0.9A(本体は入力のみ)風量8段階保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×72-85