RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555

RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555
RLX-MP023(C) 扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446555

扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台グレージュ注文コード19446555品番RLX-MP023(C)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

組立不要、PD対応の電源機器使用可能で電源スペースのない場所でも使えます
PD対応電源機器があれば非常時、災害時にも使えて備えにもなります
Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、表示部減光機能、DCモーター搭載
上下首振り角度調節3段階:30/60/90度
左右首振り角度調節3段階:40/70/100度

用途扇風機 DCモーター dc扇風機 PD対応 上下左右首振り 静音付属品ACアダプタ、USB-Cケーブル、リモコンその他電気代目安:約0.6円(50/60Hz)(1時間あたり)質量(kg)3グレージュ出力(W)ACアダプタ合計:36消費電力(W)20出力ACアダプタ:USB-C DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/2.4A , 20V/1.8Aコード長さ(m)電源:約1.6羽根(Φmm)230径 7枚入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:20W/0.9A(本体は入力のみ)風量8段階保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×72-85
取扱説明書:(0.6MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする