商品画像
MARKLESS STYLE
スリムボトルUV折りたたみ傘
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブラック×ブラック
ブラック×ブラック
ホワイト×ネイビー
色(本体)
ブラック×ブラック
ブラック×ブラック
ホワイト×ネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
19448330
品番
TS-1286-009
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
濡れた傘も安心して携帯できるボトルケース付の折りたたみ傘です。
UVカット機能付きで晴雨兼用で日傘としてもお使いいただけます。
材質
ケース/飽和ポリエステル樹脂 他、本体/ポンジ(ポリエステル)、スチール 他
寸法(mm)
【親骨】500
色
ブラック×ブラック
ケース寸法(mm)
Φ52×236
色(本体)
ブラック×ブラック
折りたたみ寸法(mm)
225