曜日別特売
G-MIXERBAG-2118 / 21"X18.5"X7 機材バッグ GATOR Case 19449398

G-MIXERBAG-2118 / 21"X18.5"X7 機材バッグ GATOR Case 19449398
G-MIXERBAG-2118 / 21"X18.5"X7 機材バッグ GATOR Case 19449398
G-MIXERBAG-2118 / 21"X18.5"X7 機材バッグ GATOR Case 19449398
G-MIXERBAG-2118 / 21"X18.5"X7 機材バッグ GATOR Case 19449398
G-MIXERBAG-2118 / 21"X18.5"X7 機材バッグ GATOR Case 19449398

機材バッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード19449398品番G-MIXERBAG-2118 / 21"X18.5"X7
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

一回り大きいミキサーや機材もしっかり収納・保護。Gator Cases G-MIXERBAG-2118は、21インチ×18インチクラスのミキサーや、より大きな音響機器、機材の運搬・収納に適したパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性に優れたナイロン外装と10mm厚の二重層パッド、柔らかなトリコット生地の内装が、大切な機材を衝撃や傷からしっかりと保護します。外部にはケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納・整理できるポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルで、比較的大きめの機材でも安全かつ快適に持ち運べます。ライブ、スタジオ、リハーサルなど、プロの現場での使用にも対応できる保護性能と機能性を備えています。
・21インチ×18インチクラスのミキサーや機材に対応したサイズ
・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能
・機材に優しいトリコット生地の内装
・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載
・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル
・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上
・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)
・型番:G-MIXERBAG-2118
・メーカー:Gator Cases
・用途:ミキサー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)
・内寸:546 x 457 x 178 mm (21.5 x 18.0 x 7.0 インチ)
・外寸:671 x 671 x 178 mm (26.4 x 26.4 x 7.0 インチ)
・重量:1.9 kg (4.25 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408537016

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする