曜日別特売
ASC-801 充電式うすうす熱センサーライト ムサシ 19449660

ASC-801 充電式うすうす熱センサーライト ムサシ 19449660
ASC-801 充電式うすうす熱センサーライト ムサシ 19449660
ASC-801 充電式うすうす熱センサーライト ムサシ 19449660
ASC-801 充電式うすうす熱センサーライト ムサシ 19449660
ASC-801 充電式うすうす熱センサーライト ムサシ 19449660
ASC-801 充電式うすうす熱センサーライト ムサシ 19449660
ASC-801 充電式うすうす熱センサーライト ムサシ 19449660

充電式うすうす熱センサーライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19449660品番ASC-801
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

近づくと点灯

用途
人が近づくとふわっと自動点灯。モード切替で常時点灯も可能です。さっと外して懐中電灯に。
充電式で繰り返し使えます。コードレスだから様々なシーンで活躍。
薄型で便利なセンサーライトです。
仕様充放電サイクル:300回質量(g)75電球(W)0.6 全光束50ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×9×40バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh探知能力焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m時)充電時間(時間)2設置場所屋内用再生材使用率(%)ASC-801点灯時間熱センサー:60日※1日10回点灯時、常時点灯:3時間再生材使用使用USB端子:Type-C
取扱説明書:(1.51MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする