RWL-110 充電式マルチライト円柱型 ムサシ 19449678

RWL-110 充電式マルチライト円柱型 ムサシ 19449678
RWL-110 充電式マルチライト円柱型 ムサシ 19449678
RWL-110 充電式マルチライト円柱型 ムサシ 19449678
RWL-110 充電式マルチライト円柱型 ムサシ 19449678
RWL-110 充電式マルチライト円柱型 ムサシ 19449678
RWL-110 充電式マルチライト円柱型 ムサシ 19449678
RWL-110 充電式マルチライト円柱型 ムサシ 19449678
RWL-110 充電式マルチライト円柱型 ムサシ 19449678
RWL-110 充電式マルチライト円柱型 ムサシ 19449678
RWL-110 充電式マルチライト円柱型 ムサシ 19449678

充電式マルチライト円柱型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード19449678品番RWL-110
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

現場の手元に

用途
コンパクトで明るい円柱形のライトです。
現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。
メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。
仕様充放電サイクル:300回質量(g)155電球(W)メインライト4/懐中電灯1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh充電時間(時間)3設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V再生材使用率(%)RWL-110点灯時間強2時間再生材使用使用
取扱説明書:(1.55MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする