28-75mm F2.8 Di III VXD G2ソニーE用(Model A063) 交換レンズ 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 TAMRON 19450265

28-75mm F2.8 Di III VXD G2ソニーE用(Model A063) 交換レンズ 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 TAMRON 19450265
28-75mm F2.8 Di III VXD G2ソニーE用(Model A063) 交換レンズ 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 TAMRON 19450265
28-75mm F2.8 Di III VXD G2ソニーE用(Model A063) 交換レンズ 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 TAMRON 19450265
28-75mm F2.8 Di III VXD G2ソニーE用(Model A063) 交換レンズ 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 TAMRON 19450265
28-75mm F2.8 Di III VXD G2ソニーE用(Model A063) 交換レンズ 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 TAMRON 19450265
28-75mm F2.8 Di III VXD G2ソニーE用(Model A063) 交換レンズ 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 TAMRON 19450265

交換レンズ 28-75mm F2.8 Di III VXD G2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
マウントSONY E マウント
内容量1個注文コード19450265品番28-75mm F2.8 Di III VXD G2ソニーE用(Model A063)
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

第2世代「G2」フルサイズミラーレス対応大口径標準ズームレンズ。
圧倒的な解像感と軽量コンパクトなレンズボディ。28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036)の後継モデルとして生まれた、フルサイズミラーレス一眼カメラ用大口径標準ズームレンズです。
【圧倒的な描写性能で楽しむ、これまでにない撮影体験】
圧倒的な高画質を目指すため光学系をゼロから見直し、レンズ構成は15群17枚。諸収差の発生を極限まで抑制するため、LD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズと非球面レンズをそれぞれ2枚ずつ、最適な箇所に配置。絞り開放からすべての画角で、画面の隅々まで高い解像性能を発揮するとともに大口径ならではの美しくやわらかなボケ味を実現。初代の28-75mm F2.8の軽量・コンパクトなレンズボディはそのままに、ズーム全域で描写性能を大幅に向上させました。街スナップやポートレート、風景写真など幅広い撮影を楽しむことができます。
【その一瞬を捕捉する、高速・高精度AF】
AF駆動にはリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。優れたレスポンス性能を発揮するとともに高速、高精度に動作します。AF速度は初代の28-75mm F2.8と比較すると約2倍向上。最短撮影距離から無限遠まで、ストレスのない快適なピント合わせが可能で、シャッターチャンスを逃しません。静粛性においても、モーター駆動音がとても小さいため、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。
【最短撮影距離0.18m、最大撮影倍率1:2.7を実現】
最短撮影距離は広角端で0.18mを実現。ワーキングディスタンスはわずか約4.4cm、最大撮影倍率は1:2.7と、撮影距離を気にすることなく、思う存分、被写体に近づいたワイドマクロ撮影が可能。望遠端の最短撮影距離は0.38m。焦点距離75mmを活かした撮影倍率1:4.1のクローズアップ撮影も可能です。
【写真・動画撮影の可能性を広げる、専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(TM)に対応】
独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。カメラを通さず手軽に最新ファームウェアへのアップデートができるだけでなく、静止画・動画撮影時のフォーカシング操作などをサポートする機能を搭載。「A-Bフォーカス」や、MF時のフォーカスの動き方を「リニア」「ノンリニア」で選べるなど、各種機能を活用することで静止画や動画の撮影表現の幅が広がります。
・新レンズデザインの採用で、操作性・質感ともに向上
・快適な撮影をサポートする簡易防滴構造、防汚コート
・大口径ズームレンズシリーズ共通のフィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮

付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9寸法(mm)最大径×長さ:約Φ75.8×117.6質量(g)約540倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)フィルター直径(Φmm)67レンズ構成15群17枚撮影距離(m)最短:0.18(WIDE) / 0.38(TELE)絞り最小:F22マウントSONY E マウント画角(対角画角)75°23'- 32°11'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
注意
※対応する機能は各カメラにより異なります。詳しくはカメラの取り扱い説明書にてご確認ください。
※仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする