曜日別特売
AF1-S 調節器 azbil(旧:山武) 19451793

調節器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19451793品番AF1-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥166,000
仕様●適用流体:ダクト内空気●空気接触部材質:主にステンレス鋼●許容流体速度:12.7m/s以下(正逆方向とも)質量(kg)0.9種類-規格-出力マイクロスイッチSPDT接点耐電圧各端子とケース間 AC1500V/1minまたは1800V/1s絶縁抵抗(MΩ)50以上(各端子とケース間 DC500Vメガーにて)耐熱温度(℃)-塗装色黒色取付け方法Φ57ダクト穴・ねじ止め(水平または垂直姿勢)材質(プラグ)-動作オンオフ配管口径-材質(パッキン)-材質(ナット)-許容温度(℃)0~149材質(ワッシャ)-耐圧(kPa)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする