曜日別特売
key-sl-f9h-k0001673132 キーボードカバー シリコン LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 19451805

key-sl-f9h-k0001673132 キーボードカバー シリコン LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 19451805
key-sl-f9h-k0001673132 キーボードカバー シリコン LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 19451805
key-sl-f9h-k0001673132 キーボードカバー シリコン LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 19451805
key-sl-f9h-k0001673132 キーボードカバー シリコン LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 19451805
key-sl-f9h-k0001673132 キーボードカバー シリコン LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 19451805
key-sl-f9h-k0001673132 キーボードカバー シリコン LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 19451805
key-sl-f9h-k0001673132 キーボードカバー シリコン LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 19451805
key-sl-f9h-k0001673132 キーボードカバー シリコン LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 19451805
key-sl-f9h-k0001673132 キーボードカバー シリコン LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 19451805
key-sl-f9h-k0001673132 キーボードカバー シリコン LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 19451805

キーボードカバー シリコン LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ 15.6インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19451805品番key-sl-f9h-k0001673132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

◆シリコン製キーボードカバー
・耐久性・復元性・耐裂性に優れたシリコン素材を採用。耐熱・耐寒性にも強く、長期間の使用に対応。
・厚さ約0.3mmの薄型設計で、キータッチの感触を損なわず快適にタイピング可能。
・微粘着タイプのため、キーボードに直接貼り付けて使用可能。さらに、付属の両面テープを使用すればよりしっかり固定可能。
・ホコリや水滴などからキーボードを保護し、清潔で美しい状態を長くキープします。
◆高硬度9H液晶保護フィルム
・【高硬度9H】 強化ガラス相当の9H硬度で、液晶画面をキズや衝撃からしっかりガード。タッチペンにも対応。
・【しなやか&飛散防止】 高硬度ながら柔軟性があり、割れてもガラスのように飛び散りません。
・【高透過率】 光線透過率91%で、画面の美しさや鮮明さを保ちます。
・【気泡軽減設計】 特殊シリコーン粘着層により、貼付後に気泡が目立ちにくく、貼り直しも可能です。

用途
本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。
ご使用のノートPCのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。
付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。
付属品両面テープ×1 / クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス LG gram Book 15U50T シリーズ厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145対応インチサイズ15.6インチ / 解像度(1920×1080)特性【フィルム】高硬度9H
注意
※機器本体は付属しておりません
※キーボード部分(キータッチ部分)のみをカバーするタイプで、タッチパッド等はカバーいたしません。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。
※画面全体をカバーする仕様ではございません。
※指紋認証機能には対応いたしません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする