azbil(旧:山武)
調節器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19451836
品番
FS1-W
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用流体:水(非腐食性)
質量(kg)
約1.6
種類
-
規格
NEMA-4X
出力
オンオフ
耐電圧
各端子とケース間 AC1500V/1minまたは1800V/1s
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(各端子とケース間 DC500Vメガーにて)
耐熱温度(℃)
-
塗装色
黒色
取付け方法
1/2NPTねじ込み(水平配管に水平取付け)
材質(プラグ)
-
動作
マイクロスイッチSPDT接点
配管口径
1/2B
材質(パッキン)
-
材質(ナット)
-
許容温度(℃)
0~107
材質(ワッシャ)
-
耐圧(kPa)
-