TOMSON(トムソン)
防風ネット 4mm目合
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個(1m×5m)
1個(1m×5m)
1個(2m×5m)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1m×5m)
注文コード
19454367
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
強風からの被害を軽減します。
用途
防風ネット
材質
ポリエステル
質量(g)
400
長さ(m)
5
幅(m)
1
目合い(mm)
4
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※作業時は安全のため手袋などを着用してください。
※人や重量物を支えたり落下防止には使用しないで下さい。
※火気の近くでは使用しないで下さい。
※風で飛ばされないよう別売りの留め具などで固定して下さい。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避け保管して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※廃棄する際は自治体のルールに従って処分して下さい。