- 万能ネット 25mm目合 TOMSON(トムソン) 19454464

万能ネット 25mm目合

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(2m×3m)
内容量1個(2m×3m)注文コード19454464品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ゴルフネット、バッティングネット、荷物の保安、花壇防獣対策などに。

用途
万能ネット
材質ポリエチレン質量(g)1000長さ(m)3幅(m)2目合い(mm)25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※作業時は安全のため手袋などを着用してください。
※人や重量物を支えたり落下防止には使用しないで下さい。
※スポーツ練習用としてご使用いただく際は球の飛び出しに十分注意してご使用ください。
※火気の近くでは使用しないで下さい。
※風で飛ばされないよう別売りの留め具などで固定して下さい。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避け保管して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※廃棄する際は自治体のルールに従って処分して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする