曜日別特売
YD-400NE1-ALW-SET フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様) パナソニックコネクト 19454814

フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容溶接電源:YD-400NE1 ・ワイヤ送給装置:YW-40NFW1TAK・ガス調整器:YX-503A・溶接トーチ:YT-40MFW2・リモコン:YD-00DNR1・冷却水装置:YX-09KGC1注文コード19454814品番YD-400NE1-ALW-SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。

用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式)セット内容溶接電源:YD-400NE1 ・ワイヤ送給装置:YW-40NFW1TAK・ガス調整器:YX-503A・溶接トーチ:YT-40MFW2・リモコン:YD-00DNR1・冷却水装置:YX-09KGC1寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法パルスMIGワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする